曜日別特売
チーズ(1-1/2B) コート継手 (コート)チーズ シーケー金属 18812019

コート継手 (コート)チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード18812019品番チーズ(1-1/2B)
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状チーズ呼び径(B)1-1/2材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング呼び径(A)40中心から端面までの距離 A(mm)48適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする