シーケー金属
コート継手 (コート)チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
75
100
125
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18812028
品番
チーズ(2B)
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(B)
2
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
最高使用圧力(MPa)
2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
エポシキ樹脂コーティング
呼び径(A)
50
中心から端面までの距離 A(mm)
57
適合流体
中水、工業用水、冷温水、消火用水
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材