プラグ(1-1/4B) コート継手 (コート)プラグ シーケー金属 18812755

コート継手 (コート)プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(B)1 1/4
内容量1個注文コード18812755品番プラグ(1-1/4B)
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
形状プラグ呼び径(B)1 1/4頭部(四角) 高さb(mm)13二面幅B(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする