シーケー金属
コート継手 (コート)径違いエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
1-1/2×1
1-1/2×1
1-1/2×1
3/4×1/2
1×3/8
1×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/2
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×4
呼び径(A)
40×25
40×25
40×25
20×15
25×10
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×32
50×15
50×20
50×25
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
75×25
80×32
75×40
75×50
75×65
100×50
100×65
100×75
125×100
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18812974
品番
径違いエルボ(1-1/2B×1B)
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
径違いエルボ
呼び径(B)
1-1/2×1
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
最高使用圧力(MPa)
2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
エポシキ樹脂コーティング
呼び径(A)
40×25
中心から端面までの距離 A(mm)
41
中心から端面までの距離 B(mm)
45
適合流体
中水、工業用水、冷温水、消火用水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材