シーケー金属
コート継手 (コート)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
2-1/2×3/4
2-1/2×3/4
2-1/2×3/4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1/2
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1/2
3×3/4
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1/2
4×3/4
4×1
4×1-1/4
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×3/4
5×1-1/2
5×2
5×2-1/2
5×3
5×4
6×1-1/2
6×2-1/2
6×3
6×4
6×5
呼び径(A)
65×20
65×20
65×20
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×25
65×32
65×40
65×50
80×15
75×20
75×25
80×32
75×40
75×50
75×65
100×15
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×75
125×20
125×40
125×50
125×65
125×75
125×100
150×40
150×75
150×100
150×125
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18813333
品番
径違いチーズ(2-1/2B×3/4B)
参考基準価格(税別)
¥15,880
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
形状
径違いチーズ
呼び径(B)
2-1/2×3/4
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
最高使用圧力(MPa)
2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
エポシキ樹脂コーティング
呼び径(A)
65×20
中心から端面までの距離 A(mm)
44
中心から端面までの距離 B(mm)
58
適合流体
中水、工業用水、冷温水、消火用水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材