径違いチーズ(3B×3/4B) コート継手 (コート)径違いチーズ シーケー金属 18813394

コート継手 (コート)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)3×3/4
3×3/4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×1/2
3×1
3×1 1/4
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
4×1/2
4×3/4
4×1
4×1 1/4
4×1 1/2
4×2
4×2 1/2
4×3
5×3/4
5×1 1/2
5×2
5×2 1/2
5×3
5×4
6×1 1/2
6×2 1/2
6×3
6×4
6×5
内容量1個注文コード18813394品番径違いチーズ(3B×3/4B)
参考基準価格(税別)¥21,460販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状径違いチーズ呼び径(B)3×3/4中心から端面までの距離 A(mm)46中心から端面までの距離 B(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする