曜日別特売
径違いソケット(1-1/4B×3/4B) コート継手 (コート)径違いソケット シーケー金属 18813683

コート継手 (コート)径違いソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/4×3/4
1-1/4×3/4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1/2
2-1/2×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×3/4
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×3/4
4×1
4×1-1/4
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×4
6×4
6×5
呼び径(A)32×20
32×20
20×15
25×15
25×20
32×15
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
75×20
75×25
80×32
75×40
75×50
75×65
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×75
125×100
150×100
150×125
内容量1個注文コード18813683品番径違いソケット(1-1/4B×3/4B)
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
形状径違いソケット呼び径(B)1-1/4×3/4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)寸法L(mm)48最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング呼び径(A)32×20適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする