曜日別特売
ソケット(15A) CKMA-Hiロック (ロック付)コート ソケット シーケー金属 18815354

CKMA-Hiロック (ロック付)コート ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
内容量1個注文コード18815354品番ソケット(15A)
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状ソケット呼び径(A)15寸法L(mm)87寸法A(mm)57継手コート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする