YE-X Pプラス くりかえしつかえるやさいエコバッグ 日本技研工業 18816254

※サイズ目安

YE-X Pプラス くりかえしつかえるやさいエコバッグ 日本技研工業 18816254
YE-X Pプラス くりかえしつかえるやさいエコバッグ 日本技研工業 18816254

Pプラス くりかえしつかえるやさいエコバッグ

(8件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(3枚)
サイズS・M・L
内容量1箱(3枚)注文コード18816254品番YE-X
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ミクロの穴が野菜の呼吸をコントロールして野菜を冬眠状態にします
枝豆やカット野菜などのパッケージに使用されているP-プラス鮮度保持フィルムの 家庭用タイプです
袋が破れたりジッパー部がゆるくならない限り、効果が持続します。

サイズS・M・L材質ナイロン、ポリエチレン(2層)寸法(mm)S:約220×180、M:約295×220、L:約400×300耐冷温度(℃)-50
注意
※生鮮野菜・果物専用です。茹で野菜や肉、魚の保存には使わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 野菜・果物の保存
不動産業

もう20年以上愛用していると思います。
本当にお野菜が長持ちしますし、何度も繰り返し使えます。
S・Lサイズも使用しておりますが、Mサイズの出番が一番多い様に思います。
傷む度に買い足しています。
こちらでお安く購入出来ますので嬉しいです。

対象商品 : 18816254
2020-10-22
用途: 野菜の保存
医療・福祉・介護関連業

長年愛用しています。野菜の長期保存に欠かせません。
割安に購入できてありがたく思っています。

対象商品 : 18816245
2019-11-08
用途: 野菜の保管
教育・研究機関

まだ使い始めて日がたっていないので効果はわからないけど、Lサイズは丸ごとのキャベツも余裕で入るサイズで良かったです。ジッパーも意外と留めやすくて使いやすいと思います。

対象商品 : 18816227
2018-11-29
用途: 野菜や果物の保存
その他業種

野菜はもちろん果物も新鮮に保てます。水分はしっかり拭き取ってから、保存袋に。これまで10年以上使ってますが、いまだ現役。袋自体が丈夫なのも嬉しい。

対象商品 : 18816236
2019-01-22
用途: 野菜の保存

バナナを入れてみたところ、確かに鮮度が保たれる。これからも使いたいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 18816236
2018-08-19
用途: 野菜保管
関西メンテナンス舞鶴建設業・工事業

透明なので中身がわかって手間がいらない。 空気抜きに さらに一工夫欲しい。

対象商品 : 18816236
2018-04-20
用途: 生鮮野菜の保存
サービス業

高価格だが野菜の鮮度が長く保つという野菜がパックで売られているが、このPプラスパックを使えば鮮度の良いものが手に入ったらこれに入れることにより同じ効果の持つものが出来ます。しかもジッパー付きなので繰り返し使うことが出来コスパに優れている。サイズも3種類あるので大きさ、量により用意し使っています。

対象商品 : 18816227
2017-09-30
用途: 野菜の保存
その他業種

他に同じような商品が見当たらないので効果は比較できないが、ないよりは安心する、近所に売っていない商品なので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする