CE-DP クーラーキャッチャー用ドレンパン 日晴金属 18817086

クーラーキャッチャー用ドレンパン

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合品番C-WZJ-2、C-WG、C-WJ-H2
C-WZJ-2、C-WG、C-WJ-H2
C-WZJ-L2、C-WGーL、C-WJ-LH2
内容量1台注文コード18817086品番CE-DP
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

上段からの水が下段室外機に流れ落ちるのを防ぎます。

材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)寸法(mm)720×377質量(kg)3.1適合品番C-WZJ-2、C-WG、C-WJ-H2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18817095
2021-01-24
用途: ルームクーラーの取付工事
スリーエス株式会社

ドレンパン排水繋ぎ口がない?せめてドレンホースが繋げる口が無いと使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする