PC-RJ60 PCキャッチャー防雪屋根 日晴金属 18817427

PCキャッチャー防雪屋根

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)34.2
内容量1台注文コード18817427品番PC-RJ60
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

パッケージエアコン防雪屋根

用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)質量(kg)34.2仕上溶融亜鉛メッキ有効寸法(高さ)(mm)【PC-NJ63(T-NJ63P)】1600~1700、【PC-NJ65(T-NJ65P)】1400~1700、【PC-NJ68・T-NJ68P】1100~1700、【PC-NJ610(T-NJ610P)PC-NJ60W(T-NJ60WP)PC-NJ60WH・PC-NJ100W】1000~1700
注意
※対応機種制限あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18817409
2022-01-05
用途: 灯油給湯器の落雪防止用
建設業・工事業

屋根も頑丈で落雪で落雪にも耐えそうです。価格も妥当だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする