曜日別特売
LEDG88913(S) LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 18818564

LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ガラス(乳白)注文コード18818564品番LEDG88913(S)
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。ポールLPD80410(S)、LPD81010(S)(別売)適合ランプLDA5L-G/40W径(Φmm)(グローブ)102高さ(mm)143質量(kg)1.1材質ガラス(乳白)保護等級IP23
注意
※ランプ、ポールは、別売りです。別途電気工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18818494
2021-01-22
用途: 既存の庭園灯が錆びて朽ちたため取替
建設業・工事業

既存の庭園灯はおそらくメーカーまたは品番が違いますが内径は同じなのでビス穴を調整して取り付けました。全く問題はありません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする