アラメックFUチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(20m)
内径(Φmm)6
外径(Φmm)9
透明
内容量1巻(20m)注文コード18820086品番1512-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。
極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。
内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。

用途インク、溶剤、食品用配管透明内径(Φmm)6外径(Φmm)9長さ(m)20材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80使用圧力(MPa)(20℃)0.7最小曲げ半径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする