101401 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム 18820375

高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)0.8
外径(Φmm)4.1
内容量1巻(10m)注文コード18820375品番101401
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。
ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。

内径(Φmm)0.8外径(Φmm)4.1長さ(m)10材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55アズワン品番1-3955-01RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18820402
2019-08-29
用途: 海外のコンプレッサー機器接続用に買いました。
運輸・通信業

チューブ外径が1/4インチサイズを探していたので、センチ換算で6.4mmがあった本品を注文したものの、実際にサイズを測ったら6.0mmでした。
注文単位も10mしかなく、かなり無駄なものを買ってしまいました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

対象商品 : 18820375
2018-03-15
用途: 釣り糸のフロート(打ち込み仕掛け)として使用。
その他業種

打ち込み仕掛けは、根掛かりが多くて困っていました。
本製品は適度な浮力があるので、ハリスに通して使用。
ハリスが海底を漂うようなイメージで、シリコーンチューブの取り着け位置、長さ、数を調整しています。なかなか良い感じで、根掛かりも激減。
肝心の釣果ですか? これからです…。(^^;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする