用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ桁数5表示単位0.01m( 1cm)回転方向右最高計数速度30m/分付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)計測範囲0.01m-999.99m表示数字(mm)第1・2桁黒地黄文字、第3桁以上黒地、白文字6×4始動トルク0.025N m(255gf-cm)RoHS指令(10物質対応)対応