興研
イヤーマフ ゼファー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18822537
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
肌触りが良く、シンプルで扱いやすい軽量タイプのイヤーマフです。
周波数(Hz)/遮音値(dB)
125/14.7
250/19.3
500/29.1
1000/34.1
2000/34.4
4000/34.7
8000/36.1
NRR値
23dB
色
グリーン
質量(g)
約142
タイプ
ヘッドバンドタイプ
機能
保護帽併用可能
RoHS指令(10物質対応)
対応