200608 アラムジョイナーT型 アラム 18823148

アラムジョイナーT型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径(Φmm)8
内容量1袋(10個)注文コード18823148品番200608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。

材質ポリプロピレン接続口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18823175
2019-12-28
用途: 植木鉢の自動給水装置
岡﨑システムサ-ビス有限会社

異形T型もよろしくお願いします。使い勝手はとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする