曜日別特売
LF-100WA LEDフラッシュライト TAKEX(タケナカエンジニアリング) 18824707

LEDフラッシュライト

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)注文コード18824707品番LF-100WA
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。
付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。
点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。
電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。

材質樹脂質量(g)約500消費電力(W)5以下配線接続端子台式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-15~+55点滅点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期設置場所屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合点灯色

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18824689
2024-01-30
用途: 住宅から公道へ出る際の警告灯
農・林・水産業

明るさのインパクトが今一のようです。夜間はばっちりですが、昼間はややおとなしめの光量です。フラッシュモードはピカピカ―と光るのでよくわかります。もう一回り大きめのサイズであったら満足します。

2024-01-29
用途: 住宅から公道へ出る際の警告灯
農・林・水産業

LF-100Rを人感センサーと併用して使用。輝度がやや物足りない。特に製品の横側ほど厳しい。もう少しLEDの数を増やして輝度を上げてほしい。

対象商品 : 18824707
2020-05-08
用途: ガレージからの出入庫時の注意喚起用
有限会社三野電設建設業・工事業

とにかく暗い。
日中の外部では確認することすら難しいレベル。
そんなに安いモノでもないので、費用対効果は最悪に近い

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする