CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3冊×5箱) 目盛仕様目盛数字:0〜300℃ 注文コード18824916 品番EL05010
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は目盛仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
用途EL3000,KLシリーズ記録紙 寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 入力種類熱電対 K/E/J/T、測温抵抗体 全幅(mm)114 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 目盛仕様目盛数字:0〜300℃ 最小目盛5 有効記録幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする