CHINO(チノー)
CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(3冊×5箱)
目盛仕様
目盛数字:0~1200℃
注文コード
18824977
品番
EL05116
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
EL3000,KLシリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
入力種類
熱電対 K
全幅(mm)
114
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
目盛仕様
目盛数字:0~1200℃
最小目盛
20
有効記録幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応