曜日別特売
SMT-1 集音マイク TAKEX(タケナカエンジニアリング) 18825127

集音マイク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)約115
内容量1台注文コード18825127品番SMT-1
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。)
配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー

付属品タッピングネジ:4×20 2本仕様出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。)材質(本体・カバー)樹脂質量(g)約115出力マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)、ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、【タンパー出力】無電圧接点(b接点) AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC8~30(極性あり)取付場所屋内:天井取付型消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-10~+50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする