曜日別特売
LCL-31SL(BA1) ソーラー式LED人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング) 18825547

ソーラー式LED人感ライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台電源電圧(V)専用リチウムイオン蓄電池、DC7.2V1500mAh注文コード18825547品番LCL-31SL(BA1)
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最大照度1000lmの高照度、チップオンボード型LEDで効率の良い明るさをソーラー電源で実現!
点灯照度は、10%、20%、50%、100%の4段階で設定が可能(点灯照度切替機能)
点灯/フラッシングの設定が可能
点灯時間は3秒から5分の間で7段階の設定が可能(オフディレイ動作なし)
昼夜判別機能付き
電池を3個以上使用する場合や日照が弱い場所に設置する場合、また点灯頻度が高い場合にはソーラーパネルの増設により充電効率をアップすることを推奨します。
検知入力=外部のa接点入力で点灯させることが可能
検知出力=a接点出力にてパッシブセンサー検知時はワンショット(2秒)、検知入力時は入力時間に連動して出力
パッシブセンサーを無効にする機能があり、検知入力のみで点灯させることが可能

材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂、ソーラーパネル:樹脂質量(g)本体:約1000(電池含まず)、ソーラーパネル:約700(コード含む)、専用電池(1個):約95出力(検知)無電圧a接点 DC30V 0.1A以下感度70%~130%入力(検知)無電圧a接点センサー(検知)有効/無効電源電圧(V)専用リチウムイオン蓄電池、DC7.2V1500mAh使用周囲温度(℃)0~+40ソーラーパネル種類シリコン単結晶タイプ3.2W検知方式パッシブインフラレッド式動作モード約5Lx~∞Lx(昼夜判別)設置場所屋外(防雨構造 IP55)配線方式専用電池:コネクタ式、ソーラーパネルコード:プラグ式(コード長:5m)、検知入力・出力:端子式明るさ(Lm)最大1000検知エリア(m)最長部12(立体型)調光方式10%/20%/50%/100%点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作なし)点灯方法点灯/フラッシング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18825547
2020-12-02
用途: 屋外施設用

バッテリー容量がたりないので夜間照明としては足りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする