CHINO(チノー)
CHINO LEシリーズ記録紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(3冊×5箱)
注文コード
18825826
品番
LE01001A
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
LEシリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:250mm、全幅:318mm、全長:20m、時間目盛:10mm
全幅(mm)
318
全長(m)
20
目盛(mm)
(時間)10
有効記録幅(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応