brother(ブラザー)
純正トナーカートリッジ Brother TN-491
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
色
イエロー
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18831567
品番
TN-491Y
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合機種メーカー
Brother
色
イエロー
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
1800
適合
HL-L8360CDW/L9310CDN、MFC-L8610CDW/L9570CDW
タイプ
トナーカートリッジTN-491
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
16 132 005
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません