※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大丸鋲螺製作所
白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
19
6
17
19
10
12
14
16
18
20
23
28
15
22
27
7
9
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
18831645
品番
M5×19
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
19
材質
鉄
寸法H(mm)
6
寸法d(mm)
M4、M5
寸法D(mm)
15
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
11
寸法b(mm)
1
寸法d1(mm)
14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。