大丸鋲螺製作所
白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
16
6
17
19
10
12
14
16
18
20
23
28
15
22
27
7
9
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
18831688
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
15
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。