パーカーコーポレーション
据付型熱風ヒーター PHS30
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
熱風温度(℃)
650(Max)
常温~650
650(Max)
出力(W)
1600-2100
1600-2100
2700-3550
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18831734
品番
PHS30N-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
熱風温度 Max. 650℃
小型・コンパクト設計
長時間連続運転可能
風量調節可能
熱風温度(℃)
650(Max)
電源(V)
単相200-230
出力(W)
1600-2100
必要風量(L/min)
最低150(送風源別)
仕様
温度調節機能無
質量(kg)
0.8