曜日別特売
M5×22 白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所 18831758

白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(350個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)22
ねじピッチ0.8
内容量1箱(350個)注文コード18831758品番M5×22
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)22材質寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)11寸法D1(mm)14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3774:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする