パーカーコーポレーション
据付型熱風ヒーター PHS50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
出力(W)
3400-4500
3400-4500
3450-4550
6000-7900
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18831759
品番
PHS50N-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
熱風温度 Max. 650℃
小型・コンパクト設計
長時間連続運転可能
吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
熱風温度(℃)
650(Max)
電源(V)
単相200-230
出力(W)
3400-4500
必要風量(L/min)
最低240
仕様
温度調節機能無
質量(kg)
1.8
注意
※温度調節機能が必要な場合は、市販の温度調節器を取り付け制御して下さい。