曜日別特売
PS3832MWシルバー(A1) ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具] 18831847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS3832MWシルバー(A1) ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具] 18831847
PS3832MWシルバー(A1) ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具] 18831847

ターボドライバ用連結ねじ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)32
内容量1箱(100本×20巻)注文コード18831847品番PS3832MWシルバー(A1)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。
国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))

適合機種
高圧接続:HV-R32G1、HV-R41G1、HV-R41G2、HV-R41G4
常圧:TD-332G、TD-341G、TD-341G2
用途木・薄鋼下地兼用全長(mm)32頭部径(Φmm)8.2径(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37577644
2018-02-28
用途: 石膏ボードを留めるために使用。
合資会社廣木材木店

注文後早く到着してよかったです。
スムーズに使用できました。

対象商品 : 37577635
2014-12-17
用途: 石膏ボード張り

信頼のメーカー品なので問題無く使用できました。
そのうえ価格も安く当日出荷で翌日には届くのは助かります。

対象商品 : 37577635
2015-10-19
用途: 石膏ボード張り
有限会社クボタ建設

使用しているビス打ち機と同じメーカー品なので何の問題もありませんでした。

対象商品 : 37577644
2014-10-20
用途: ボード貼付け作業

力強く入っていく感じで良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする