曜日別特売
TF-SD15S-CP デジタルコードレス留守番電話機 TF-SD15シリーズ Pioneer(パイオニア) 18831969

デジタルコードレス留守番電話機 TF-SD15シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード18831969品番TF-SD15S-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

録音前警告メッセージをアナウンスする「着信時自動録音通知」
電話が着信して受話器を取ったら、相手に録音前警告メッセージをアナウンスし、自動で通話録音を開始します。
録音前警告メッセージをOFFにすることもできます、その場合は受話器を取ったら自動録音が開始されます。
登録した電話番号にワンタッチで簡単に電話をかけられる便利な ワンタッチダイアル。
丸みがかわいくて見た目もおしゃれ、横置きスタイルの奥行きコンパクトサイズ。

チェリーピンクセット内容親機+子機付属品電話機コード(約1.5m)×1本、子機専用充電池×1個、ACアダプター質量(g)親機:約530(付属品除く)、子機:約150(充電池含む)、充電器:約150タイプコードレス消費電力(W)最大:約2.0、待機時:約1.0、子機充電時:約0.8音量【呼出音量】4段階+消音、【受話/スピーカー音量】8段外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約191×69×145(突起部含まず)、子機:約48×180×31、充電器:約84×44×87機能受話音質切替(子機)、停電時通話可能(親機) 、あんしん呼び出し(親機)、まかせて応答、かんたんガード(親機)、着信時自動録音通知、着信拒否/特定番号ガード、ワンタッチダイヤル(親機3件・子機3件)、ハンズフリー通話(子機)録音時間(分)最大15分(1件最大5分)充電時間(時間)約10録音方式DSP方式使用時間(時間)子機通話:約8、連続待受:約150最大接続台数(親機に対して)あと7準拠1.9GHz DECT
注意
※迷惑電話対策はNTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする