大丸鋲螺製作所
黒花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1100個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
10
12
14
16
18
20
23
28
6
8
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
18832187
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
7
寸法D1(mm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。