エーワン[不織布]
不織布インナー巾着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50枚×2袋)
1セット(50枚×4袋)
1セット(50枚×2袋)
色
ベージュ
ベージュ
白
黒
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×2袋)
注文コード
18832513
品番
KW004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
商品を優しく守る巾着タイプの不織布製内袋です。開閉しやすく、お客様の保存袋としてもご使用いただけます。
色
ベージュ
サイズ
L
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×550×0
適合
コート(薄手)、紳士服、パンツ、大判ストールなど
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
40g