曜日別特売
KW005 不織布インナー巾着 エーワン[不織布] 18832547

不織布インナー巾着

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(50枚×2袋)
色ベージュ
サイズLL
内容量1セット(50枚×2袋)注文コード18832547品番KW005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

商品を優しく守る巾着タイプの不織布製内袋です。開閉しやすく、お客様の保存袋としてもご使用いただけます。

色
ベージュ
サイズ
LL
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×650×0
適合
コート(厚手)、枕、バッグ(大サイズ)など
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
40g

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする