エーワン[不織布]
不織布インナー巾着
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚×2袋)
1セット(50枚×4袋)
1セット(50枚×2袋)
色
白
ベージュ
白
黒
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×2袋)
注文コード
18832556
品番
KW005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
商品を優しく守る巾着タイプの不織布製内袋です。開閉しやすく、お客様の保存袋としてもご使用いただけます。
色
白
サイズ
LL
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×650×0
適合
コート(厚手)、枕、バッグ(大サイズ)など
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
40g