エーワン[不織布]
シンプルトート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚×2袋)
1セット(50枚×4袋)
1セット(50枚×2袋)
色
紺
マスカットグリーン
黒
白
紺
ベージュ
ダークブラウン
ライトピンク
オレンジ
アカ
イエロー
ピンク
ダークグレー
ライトブルー
サイズ
特大
小
大
特大
全31種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×2袋)
注文コード
18834498
品番
LC734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。A4サイズの資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
色
紺
サイズ
特大
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×440×130
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g