- 油性ユカ用ニス アサヒペン 18836992

- 油性ユカ用ニス アサヒペン 18836992
- 油性ユカ用ニス アサヒペン 18836992
- 油性ユカ用ニス アサヒペン 18836992

油性ユカ用ニス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(1.8L)
半ツヤ透明
内容量1缶(1.8L)注文コード18836992品番-
参考基準価格(税別)¥8,430販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

耐久性にすぐれ、ワックスがけは不要です。
すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。
湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。

用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。半ツヤ透明主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性耐久危険等級乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)10.8~19.3危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり、水につかる所、いつも湿っている所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18837008
2017-07-07
用途: オイルステイン塗装後の上塗りに使用しました。
カースタイルキング自動車・二輪車・自転車関連業

3回ほど塗りしましたが、まぁまぁ乾きもよく短時間に完了しました。特に気になる臭いもなく、施工性は良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする