- ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材 満栄工業 18839678

 

- ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材 満栄工業 18839678
- ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材 満栄工業 18839678
- ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材 満栄工業 18839678
- ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材 満栄工業 18839678
- ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材 満栄工業 18839678

ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード18839678品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に!
ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。
数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。

用途
シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります)
消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します)
湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です)
除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです)
押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます)
白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします)
冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます)
車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます)
家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)
成分ヤシ柄活性炭100%寸法(mm)270×360質量(kg)1.5包装不織布使用量1坪当たり3~4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18839678
2025-05-06
用途: 家中のシックハウス&芳香臭成分対策
製造業

化学物質過敏症です。引っ越してシックハウス対策に家中に置き出したのが使用しだしたきっかけです。引っ越して3年、今では芳香臭が溜まりやすいところや納屋、湿気対策に利用しています。効果はあります!
袋の端から活性炭が漏れてこなかったら☆5つなんだけどなぁ。。。

1が参考にしています
対象商品 : 18839687
2023-05-25
用途: 自動車の車内の湿度調整に使用しました。

良い商品です。今回リピート購入です。普段あまり乗らない自動車の車内に3個置いております。梅雨時に車内が高湿になるのを緩和するためです。今では色々な脱臭、吸湿用の商品がありますが、やはり最後は活性炭(それもヤシ殻活性炭)だと思います。主に物理的な吸着なので作用は穏やかではありますが基本的に何でも吸着し、効果も長続きします。細かい要望で恐縮なのですが、できれば本体袋の商品名はもう少し小さく、薄色になるとありがたいです。(車内に置いたときの見栄えと、裏にするとカーペットに転写しそうなので。)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする