- 木材防虫防腐ソート アサヒペン 18840422

- 木材防虫防腐ソート アサヒペン 18840422
- 木材防虫防腐ソート アサヒペン 18840422
- 木材防虫防腐ソート アサヒペン 18840422

木材防虫防腐ソート

(22件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(1L)
透明(クリヤ)
内容量1缶(1L)注文コード18840422品番-
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。
日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。
浸透性に優れ、長期間木材を保護。
優れた防虫・防カビ効果を発揮。
安全性の高い薬剤を使用。
クレオソート油に比べ安全・低臭。

用途
クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。
土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。
透明(クリヤ)主な用途木、屋根、床、板塀危険等級乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/4~6使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(2回塗り)(m2)3~4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ塗り面積(2回塗り)(m2)3~4危険物の性状非水溶性
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89691971
2023-09-04
用途: 自宅のウッドデッキの防腐塗装
その他業種

築20年の自宅のウッドデッキは防腐塗装をしないと床材が腐って危険なので毎年1回 ローラー刷毛で塗装している。当製品は2年使えてコストパーフォマンスが良いので満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 89691962
2022-11-13
用途: 外壁他の木工に使用
鈴木

DIYでいろいろ作っているので、その木部に使用していますb。
コスパもよく重宝しています。
そろそろ追加購入します。
色はブラウンですが、2×4に塗ると結構黒めに出ます。
3度塗り位で濃い目のブラウンです(半黒と言ってもいいくらい)

対象商品 : 18840413
2022-09-20
用途: トラック荷台の盤木へ塗布
製造業

有名ブランドなので、商品の内容的には何も問題は無い。配達が翌日に行われて迅速に対応してもらえたので助かった。

対象商品 : 89691962
2022-07-30
用途: デッキの定期補修

ウッドデッキの定期補修に使用しました。ローラで塗りましたが延びが良く塗りやすい。

対象商品 : 89691962
2022-06-03
用途: 垂木の防腐処理

液はサラサラで刷毛塗りも楽々です.開缶前に振ってあげればシッカリ撹拌されます.匂いは弱いほうなので屋外使用であれば気になりません.値段の割に量が多く得した感じです.

対象商品 : 89691962
2022-02-01
用途: 木材の防腐処理
高橋写真工芸社その他業種

さらさらでとても塗りやすく臭いもほぼなし。一つ問題はフタがなかなか開かない。

対象商品 : 89691962
2022-02-14
用途: 温室用の木材下塗り

野外の温室用の木材下塗りに使用、乾燥後に白色塗装した。
直接風雨に晒されない場所なので十分な耐久性があると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 18840413
2022-03-29
用途: 壁と木材

臭いもきつくなく蜘蛛の巣もほとんどなくなって良かったです。
ただ1つふたの開け方が難しかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする