ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。
筆でも思ったように塗れて良い感じ仕上がって満足しています。ゴムの様な感じに仕上がり、上から違う色を塗っても問題無く塗れました。
塗りにくくない接着強度があるみたい なので 耐久性があるのでしょうか
凹凸のある外壁塗装の補修に用いました。ほとんど目立たなくなり満足しています。
大変塗りやすく、問題なく作業することができました。作業終了後の、後片付けも水性ペイントだったので、刷毛等のアフターも簡単でした。
注文から到着まで早いのでとても助かります。水性でも粘度は油性より多少あるので水を少し足して塗るほうが凹凸面には良いと思います。
問題なく素人でもうまく塗装することができました。液だれしにくいところがいいです。
2度塗りました。たいへんきれいなアイボリーです。見違えるほどに美しい外壁になりました。
玄関の外壁に塗りました。水溶性なので簡単に塗れましたし、道具を洗うのも簡単で作業が楽でした。