曜日別特売
- 水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン 18847133

- 水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン 18847133
- 水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン 18847133
- 水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン 18847133

水性シリコンアクリル外かべ用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(8kg)
ホワイト
内容量1缶(8kg)注文コード18847133品番-
参考基準価格(税別)¥18,010販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。

用途
金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。
コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。
塗り面積(2回塗り)(m2)
吸い込みが多く凹凸が大きい壁:13~16
吸い込みが少なく平滑な壁:38~51
ホワイト主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀使用場所屋外用特性耐久仕上不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。

商品説明動画

水性シリコンアクリル外かべ用
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18847228
2024-07-01
用途: 外壁塗装

色合いも良く適度な粘度で非常に塗り易い塗料です。水性なので刷毛も水洗いでき便利です。

対象商品 : 18847273
2022-08-15
用途: 外壁塗装

経年劣化による退色が少なく、塗料自体の粘度もあるので塗装時の垂れも少なく済むので今回も使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18847124
2021-01-16
用途: 塗装
製造業

期待通りの色、発色もよく耐久性もありそうです。
おしゃれな色です。

1が参考にしています
対象商品 : 18847282
2017-09-27
用途: 外壁の塗装
不動産業

良く伸びて塗りやすい。ただ思っていた色が無くて、無難な色にしてしまったけど、もっと色の種類があると良いと思った。ホームセンターには小さな缶しか無いけど、色は豊富なので、何故かなと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 18847142
2023-07-28
用途: 外壁塗装
細川建設業・工事業

素人が使用しても塗りむらが目立たない、液ダレしにくい結構広範囲に塗れる

対象商品 : 18847298
2018-04-09
用途: 屋根の塗装等
海上自衛隊

大変良く満足しています。モノタロウの商品はかなり気に入っています。
今後もモノタロウを利用していきたいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする