曜日別特売

ソフト・ギア 軽量腰袋2段 鳶仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダークイエロー
内容量1個注文コード18848927品番PG-AS-DY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

麻生地風でデザイン性UP

ダークイエロー形状2段幅(mm)190高さ(mm)190奥行(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする