マキシムヘッドライト 400LM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18849277品番PG-12W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

充電式ズーミングヘッドライト

明るさ(Lm)400質量(g)本体:153、ポリマー電池:120保護等級防滴仕様IP4相当使用電池リチウムポリマー充電池電池リチウムポリマー電池電源タイプ充電式防滴構造防滴仕様IP4相当点灯時間強:3時間、弱:10時間最大点灯時間強:3時間、弱:10時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする