- 水性 ユカ用ニス アサヒペン 18849285

- 水性 ユカ用ニス アサヒペン 18849285
- 水性 ユカ用ニス アサヒペン 18849285
- 水性 ユカ用ニス アサヒペン 18849285

水性 ユカ用ニス

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(300mL)
ツヤあり透明
内容量1個(300mL)注文コード18849285品番-
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。
湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。
すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。

用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。ツヤあり透明主な用途木質フロア、屋内の木部・木製品使用場所屋内用特性耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)白木塗装:1.3~1.7、塗りかえ塗装:1.7~2.1乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり、水につかる所、いつも湿っている所には適しません。土足歩行面を除く。

商品説明動画

水性 ユカ用ニス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18849294
2020-07-13
用途: フローリングの補修

フローリングに雨水によりニス部分が剥離した部分ができたので、サンドペーパーで
削って 床用ニスを塗布しました。
乾燥後は透明度が高くサラサラした状態になりました。
乾燥後に番手の高い耐水ペーパーで表面をみがくとつるつるになってなお良かったです。
水性なので、においも少なくお勧めです。
あとは耐久性があるかです。

対象商品 : 18849303
2016-04-23
用途: 自宅の床の艶だし

一缶は地元ショップで購入したが 足らなかったので モノタロウで購入
クーポンを使い 大分安く購入でました。
商品は流石はアサヒペン 2回塗りで 抜群の艶に仕上がります。
水性なので 後処理も楽で 塗りにくいときは 水で簡単に薄められます。
ワックスからすると高価ですが 大変満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする