曜日別特売
- ペイントうすめ液 アサヒペン 18850983

ペイントうすめ液

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(400mL)注文コード18850983品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,015

油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。

用途
油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。
塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。
塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。
塗料が衣服などについたときのふきとりに。
適合合成樹脂塗料、油性塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18850983-89691716571144- お徳用ペイントうすめ液S アサヒペン 89691716お徳用ペイントうすめ液Sアサヒペン1缶(1.5L)
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18851017
2023-03-21
用途: 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄用塗料が粘着質で塗りにくいので購入
結局使っていない

対象商品 : 18851017
2019-12-15
用途: 塗装ハガレ跡の修正など

臭いがキツくなく、薄め液や筆の洗浄液として使いやすいです。

対象商品 : 18851017
2019-04-09
用途: 塗装作業に使用
御宿アーバンコンフォート管理組合

この手の商品は意外と余ってしまう場合が多いので、塗装範囲の限られた場合に使い切りの量でちょうどよかったと思います。

対象商品 : 18850983
2018-10-24
用途: 塗装に使った刷毛類の洗浄

同社の錆の上から塗れる塗料の使用にあたり,刷毛の洗浄用に使いましたが,特に可もなく不可もなく。

1が参考にしています
対象商品 : 18851017
2018-05-08
用途: 汚れ落とし
その他業種

マジックインク、テープのノリはがし、汚れ落とし等々に使います。良ければ又注文します。無論ペイント薄め液、筆洗いにもと思いますが?

対象商品 : 18850992
2018-04-09
用途: 油性シーラー使用時に活用

刷毛の洗いから少量の油性塗料使用時に活用できて満足した。

対象商品 : 18850992
2017-10-01
用途: 無線機の整備
その他業種

今回は車にソーラーパネルを載せたものを黒く塗ることに使いました。
私はあまりペイントを使うことがないので、小容量で良いのですが、地元のホームセンターでは業務用の大きな缶しかありませんでした。
この容量でも十分でしたので助かりました。

対象商品 : 18851017
2020-11-25
用途: 塗装作業時
農・林・水産業

ペイントの刷毛の乾燥が早い時の薄めようにと思って購入したのが大正解でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする