GDP-9560 ゴム製段差プレート アイリスオーヤマ 18851684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム製段差プレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×95
内容量1個注文コード18851684品番GDP-9560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。

質量(g)8700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×95耐荷重(t)12材質再生ゴムトラスコ品番855-5461
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18851648
2020-11-22
用途: 車庫の段差解消
サービス業

車庫の段差解消のため購入したが、商品に重量がありずれにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 18851666
2019-06-30
用途: マンション共用部に設置しました。
さんろーどダイヤモンドマンション管理組合法人その他業種

消耗品の為、使用期間がどの程度見込まれるのか、の基準が無いので
今後の参考の為のデータを取って参りたいと思います。

対象商品 : 18851684
2019-09-22
用途: 駐車場の段差解消

商品の質は良いのですが、ガソリンのような鼻につく臭いが気になります。
周囲のお宅にも、迷惑がかかりそうで。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする