ZEROGN-KJYSET NAVIゼロジーKJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 18855988

ZEROGN-KJYSET NAVIゼロジーKJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 18855988
ZEROGN-KJYSET NAVIゼロジーKJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 18855988
ZEROGN-KJYSET NAVIゼロジーKJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 18855988
ZEROGN-KJYSET NAVIゼロジーKJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 18855988
ZEROGN-KJYSET NAVIゼロジーKJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 18855988
ZEROGN-KJYSET NAVIゼロジーKJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 18855988
ZEROGN-KJYSET NAVIゼロジーKJY 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 18855988

NAVIゼロジーKJY 三脚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード18855988品番ZEROGN-KJYSET
参考基準価格(税別)¥346,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。

用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償トラスコ品番827-7119外形寸法(mm)縦197×横130×奥130制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)3180精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)機能NAVI機能自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15mレーザー安全基準クラス2Mライン出射角(°)縦130/横110鉛直精度±1mm以内/3m
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
※故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする