903-E620-56 ジョーカー イージーコーター(スモールローラー) PIA 18856312

ジョーカー イージーコーター(スモールローラー)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(2本)
ローラーサイズ(inch)6
毛丈(mm)20
主な用途外装用
内容量1パック(2本)注文コード18856312品番903-E620-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

特殊繊維の採用により、塗料の飛散が極めて少ない
泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり
内装・鉄部等の塗装で仕上げと作業性を両立

用途内装・鉄部仕上げ用毛丈(mm)20適合塗料水性ウレ、シリ、フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ、シリ、フッ素、アクリルNAD、油性、エナメル、溶剤ウレ、シリ、フッ素、アクリルエナメル、エポキシ主な用途外装用ローラーサイズ(inch)6材質(ローラー部)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48794557
2022-06-24
用途: 塗装作業時
株式会社岩本鉄工所

使ってはいいが、値段が高い!もう少し安く買いたい。満足度は値段です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする