タジマツール(TJMデザイン)
丸鋸ガイド LX600
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18856758
品番
MRG-LX600
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途
丸鋸用ガイド
トラスコ品番
827-7110
長さ(mm)
600
寸法(mm)
(つきあて)17
外形寸法(mm)
縦772×横310×奥83
本体質量(g)
1290
精度(mm)
±0.60以内/600mm
注意
※アルミは温度変化により伸縮しやすい為、精度を要する長さの測定には使用しないでください。
※落下や衝撃を与えないでください。矩のひずみや平曲り、ピッチのずれが生じ使用出来なくなります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】丸鋸ガイド LXシリーズ
参考になった