曜日別特売
MSEI-200C マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置 マルチ計測器 18858036

マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1台注文コード18858036品番MSEI-200C
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

最大1000Vの太陽光発電設備に対応
発電中でも正確な絶縁抵抗測定が可能
絶縁低下箇所の区間判別が可能
サージアブソーバ等の取り外しが不要
非接地回路はパワーコンディショナとの切り離しが不要
(一財)中部電気保安協会共同特許取得済

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×140×42質量(g)約600電源単3アルカリ電池×4 または ACアダプタ(オプション)幅(mm)190奥行(mm)42高さ(mm)140付属品電池、電圧取込コードセット、キャリングケース仕様モジュール数の設定:2~28、使用回路電路:太陽光発電電路測定範囲発電電圧:DC 0.01V~999.9V、絶縁抵抗値:0.01MΩ~19.99MΩ精度発電電圧:±1%rdg±10dgt、絶縁抵抗値:0.01MΩ~10MΩ:±5%rdg・10.01MΩ~19.99MΩ:±10%rdg直流電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)19.99使用温湿度範囲0~50/85%RH以下(結露しないこと)測定電圧(V)999.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする